Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5453772 Gewindestift M4 8mm Messing 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091445057033
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5453772
EAN/GTIN:
     4053199890156
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT TO-5453772 Gewindestift M4 8mm Messing 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 4766
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5453772
  • EAN: 4053199890156

Lieferumfang:

100 St. Gew.stifte mit Schlitz

Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 messing m4, din 551, din 551 m4, TOOLCRAFT, TO-5453772, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.