Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452425 Senkschrauben M5 60mm Schlitz ISO 2009 Messing 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091445952685
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452425
EAN/GTIN:
     4053199885664
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT TO-5452425 Senkschrauben M5 60mm Schlitz ISO 2009 Messing 200St.

  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • ISO-Norm: ISO 2009
  • Hersteller-Nr.: TO-5452425
  • EAN: 4053199885664

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,79*
€ 172,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,02*
€ 171,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,62*
€ 164,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,85*
€ 161,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,52*
€ 138,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.