Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452038 Flachkopfschrauben M5 20mm Schlitz ISO 1580 Messing 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091446791638
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452038
EAN/GTIN:
     4053199884377
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5452038 Flachkopfschrauben M5 20mm Schlitz ISO 1580 Messing 200St.

  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5452038
  • EAN: 4053199884377

Lieferumfang:

200 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,01*
€ 111,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,07*
€ 110,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,69*
€ 106,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,98*
€ 104,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.