Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452671 Linsensenkschrauben M4 8mm Schlitz ISO 2010 Messing 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091447770897
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452671
EAN/GTIN:
     4053199886487
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5452671 Linsensenkschrauben M4 8mm Schlitz ISO 2010 Messing 200St.

  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5452671
  • EAN: 4053199886487

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,17465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.