Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452698 Linsensenkschrauben M4 45mm Schlitz ISO 2010 Messing 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091447923696
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452698
EAN/GTIN:
     4053199886579
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5452698 Linsensenkschrauben M4 45mm Schlitz ISO 2010 Messing 200St.

  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5452698
  • EAN: 4053199886579

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,35835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,11*
€ 109,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,69*
€ 107,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,09*
€ 103,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,68*
€ 101,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,67*
€ 85,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.