Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 1,6 x 16mm 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449589109
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451696
EAN/GTIN:
     4053199883233
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 1,6 x 16mm 200St.

  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 1.6 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451696
  • EAN: 4053199883233

Lieferumfang:

200 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.