Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 2 x 20mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449590070
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451714
EAN/GTIN:
     4053199883295
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 2 x 20mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451714
  • EAN: 4053199883295

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x20, din 94, din 94 messing, TOOLCRAFT, TO-5451714
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.