Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 5 x 32mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449619861
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451774
EAN/GTIN:
     4053199883493
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 5 x 32mm 100St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 32 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5451774
  • EAN: 4053199883493

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x32, din 94, din 94 messing, TOOLCRAFT, TO-5451774
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,89*
€ 116,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,51*
€ 114,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,02*
€ 110,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,73*
€ 91,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.