Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5451813 Halbrundkerbnagel 3mm Messing 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449652535
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451813
EAN/GTIN:
     4053199883622
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
TOOLCRAFT TO-5451813 Halbrundkerbnagel 3mm Messing 200St.

  • Produkt-Art: Halbrundkerbnagel
  • Kategorie: Halbrundkerbnagel
  • Inhalt: 200 St.
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • DIN-Norm: DIN 1476
  • Hersteller-Nr.: TO-5451813
  • EAN: 4053199883622

Lieferumfang:

200 St. Halbrundkerbnägel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,17575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.