Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 6,3 x 80mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449673677
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451687
EAN/GTIN:
     4053199883202
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 6,3 x 80mm 50St.

  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451687
  • EAN: 4053199883202

Lieferumfang:

50 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,21*
€ 177,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,84*
€ 177,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,56*
€ 170,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,22*
€ 166,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,33*
€ 143,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.