Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 6,3 x 63mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449679443
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451684
EAN/GTIN:
     4053199883196
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 6,3 x 63mm 50St.

  • Länge (Tiefe): 63 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451684
  • EAN: 4053199883196

Lieferumfang:

50 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5451684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,87*
€ 150,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,44*
€ 149,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,11*
€ 145,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,77*
€ 143,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,69*
€ 124,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.