Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 3,2 x 25mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449733259
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451627
EAN/GTIN:
     4053199883004
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 3,2 x 25mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451627
  • EAN: 4053199883004

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5451627
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,58*
€ 78,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.