Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 2 x 16mm 100St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449734220
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451612
EAN/GTIN:
     4053199882953
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 2 x 16mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451612
  • EAN: 4053199882953

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5451612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1429* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.