Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 2 x 40mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449737103
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451621
EAN/GTIN:
     4053199882984
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 2 x 40mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451621
  • EAN: 4053199882984

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 kupfer, din 94, TOOLCRAFT, TO-5451621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,74*
€ 56,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.