Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 3,2 x 20mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449739025
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451624
EAN/GTIN:
     4053199882991
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 3,2 x 20mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451624
  • EAN: 4053199882991

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x20, din 94, din 94 kupfer, TOOLCRAFT, TO-5451624
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.