Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 2 x 25mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449740947
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451618
EAN/GTIN:
     4053199882977
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 2 x 25mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5451618
  • EAN: 4053199882977

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 2x25, din 94, din 94 kupfer, TOOLCRAFT, TO-5451618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.