Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 5 x 40mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449769777
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451780
EAN/GTIN:
     4053199883516
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 5 x 40mm 100St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5451780
  • EAN: 4053199883516

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5451780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,16*
€ 157,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,74*
€ 155,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,34*
€ 151,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,68*
€ 149,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,69*
€ 129,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.