Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5451798 Halbrundkerbnagel 2mm Messing 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091449770738
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451798
EAN/GTIN:
     4053199883578
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
TOOLCRAFT TO-5451798 Halbrundkerbnagel 2mm Messing 200St.

  • Produkt-Art: Halbrundkerbnagel
  • Kategorie: Halbrundkerbnagel
  • Inhalt: 200 St.
  • Länge (Tiefe): 3 mm
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • DIN-Norm: DIN 1476
  • Hersteller-Nr.: TO-5451798
  • EAN: 4053199883578

Lieferumfang:

200 St. Halbrundkerbnägel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.