Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5453535 Sechskantmuttern M6 ISO 4032 Messing 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091450480917
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5453535
EAN/GTIN:
     4053199889365
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5453535 Sechskantmuttern M6 ISO 4032 Messing 100St.

  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Material: Messing
  • Antrieb: Außensechskant
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Gewinde-Maß: M6
  • Hersteller-Nr.: TO-5453535
  • EAN: 4053199889365

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 messing, din en iso 4032, sechskantmutter iso 4032 m06, TOOLCRAFT, TO-5453535, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,03*
€ 65,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,49*
€ 62,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.