Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5453544 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091450483800
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5453544
EAN/GTIN:
     4053199889396
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5453544 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 100St.

  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Antrieb: Außensechskant
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Gewinde-Maß: M8
  • Hersteller-Nr.: TO-5453544
  • EAN: 4053199889396

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m8, din en iso 4032, TOOLCRAFT, TO-5453544, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,04*
€ 244,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,72*
€ 241,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,62*
€ 235,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,87*
€ 222,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,98*
€ 198,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.