| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091450575095 Herst.-Nr.: TO-5453628 EAN/GTIN: 4053199889679 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5453628 Sechskantmuttern M20 ISO 4035 Messing 50St. - Gewinde-Maß: M20
- Kategorie: Sechskantmuttern
- ISO-Norm: ISO 4035
- Material: Messing
- Antrieb: Außensechskant
- Inhalt: 50 St.
- Produkt-Art: Sechskantmuttern
- Hersteller-Nr.: TO-5453628
- EAN: 4053199889679
Lieferumfang: 50 St. niedrige Sechskantmu. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, sechskantmutter din 439-2 messing m20, din 439-2, din 439-2 messing, TOOLCRAFT, TO-5453628, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |