Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5453475 Sechskantmuttern M24 ISO 4032 Messing 10St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091450600081
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5453475
EAN/GTIN:
4053199889167
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5453475 Sechskantmuttern M24 ISO 4032 Messing 10St.
Kategorie: Sechskantmuttern
ISO-Norm: ISO 4032
Material: Messing
Antrieb: Außensechskant
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Sechskantmuttern
Gewinde-Maß: M24
Hersteller-Nr.: TO-5453475
EAN: 4053199889167
Lieferumfang:
10 St. Sechskantmuttern
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
din en iso 4032 m24
,
din en iso 4032
,
iso 4032 messing
,
TOOLCRAFT
,
TO-5453475
,
schraubmuttern
,
schraubmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 98,93*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,51*
€ 148,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,82*
€ 146,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,49*
€ 141,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,12*
€ 138,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,93*
€ 117,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen