Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5451276 Zylinderschrauben M4 6mm Schlitz ISO 1207 Messing 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091451376569
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451276
EAN/GTIN:
     4053199881833
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5451276 Zylinderschrauben M4 6mm Schlitz ISO 1207 Messing 1000St.

  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 6 mm
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Hersteller-Nr.: TO-5451276
  • EAN: 4053199881833

Lieferumfang:

1000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,94*
€ 142,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,21*
€ 140,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,18*
€ 135,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,55*
€ 133,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,20*
€ 114,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.