Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5451225 Zylinderschrauben M3 10mm Schlitz ISO 1207 Messing 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091451493811
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5451225
EAN/GTIN:
     4053199881666
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5451225 Zylinderschrauben M3 10mm Schlitz ISO 1207 Messing 1000St.

  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 1000 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5451225
  • EAN: 4053199881666

Lieferumfang:

1000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,15*
€ 132,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,11*
€ 131,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,72*
€ 127,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,34*
€ 125,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,83*
€ 105,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.