Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452974 Linsensenkschrauben M4 12mm Schlitz ISO 2010 Messing galvanisch verchromt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091452390424
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452974
EAN/GTIN:
     4053199887491
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5452974 Linsensenkschrauben M4 12mm Schlitz ISO 2010 Messing galvanisch verchromt 200St.

  • Material-Eigenschaft: galvanisch verchromt
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5452974
  • EAN: 4053199887491

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,22*
€ 58,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.