Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452857 Linsensenkschrauben M4 35mm Schlitz ISO 2010 Messing galvanisch vernickelt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091452563404
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452857
EAN/GTIN:
     4053199887101
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5452857 Linsensenkschrauben M4 35mm Schlitz ISO 2010 Messing galvanisch vernickelt 200St.

  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Material-Eigenschaft: galvanisch vernickelt
  • Hersteller-Nr.: TO-5452857
  • EAN: 4053199887101

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,36765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,11*
€ 110,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,00*
€ 109,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,60*
€ 105,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,97*
€ 103,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,53*
€ 87,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.