Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5452842 Linsensenkschrauben M4 12mm Schlitz ISO 2010 Messing galvanisch vernickelt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091452564365
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5452842
EAN/GTIN:
     4053199887057
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5452842 Linsensenkschrauben M4 12mm Schlitz ISO 2010 Messing galvanisch vernickelt 200St.

  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Material: Messing
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Material-Eigenschaft: galvanisch vernickelt
  • Hersteller-Nr.: TO-5452842
  • EAN: 4053199887057

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.