Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Kerbnägel
>
DIN 1476
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5438949 Halbrundkerbnagel 2mm Stahl 5000St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091473716936
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5438949
EAN/GTIN:
4053199840748
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
TOOLCRAFT TO-5438949 Halbrundkerbnagel 2mm Stahl 5000St.
Kategorie: Halbrundkerbnagel
Inhalt: 5000 St.
Produkt-Art: Halbrundkerbnagel
Länge (Tiefe): 4 mm
ISO-Norm: ISO 12474
Material: Stahl
Gewinde-Maß: 2 mm
Hersteller-Nr.: TO-5438949
EAN: 4053199840748
Lieferumfang:
5000 St. Halbrundkerbnägel
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Halbrundkerbnagel DIN 1476
,
Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746
,
Halbrundkerbnagel ISO 8746
,
ISO 8746
,
Kerbnagel DIN EN ISO 8746
,
Kerbnagel ISO 8746
,
din 1476 stahl
,
din 1476
,
TOOLCRAFT
,
TO-5438949
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 149,59*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,94*
€ 221,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,07*
€ 217,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,91*
€ 214,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,00*
€ 202,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,59*
€ 178,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen