Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437479 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474461711
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437479
EAN/GTIN:
     4053199835843
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437479 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.

  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 26 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5437479
  • EAN: 4053199835843

Lieferumfang:

100 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,46*
€ 39,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.