Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437488 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474467477
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437488
EAN/GTIN:
     4053199835874
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437488 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.

  • Länge (Tiefe): 32 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5437488
  • EAN: 4053199835874

Lieferumfang:

100 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,48*
€ 63,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,27*
€ 62,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,72*
€ 59,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,03*
€ 47,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.