Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437326 Zylinderkerbstift 1.5mm Stahl 250St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474494385
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437326
EAN/GTIN:
     4053199835331
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437326 Zylinderkerbstift 1.5mm Stahl 250St.

  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 1.5 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5437326
  • EAN: 4053199835331

Lieferumfang:

250 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12084* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,17*
€ 45,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.