Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437359 Zylinderkerbstift 2mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474551084
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437359
EAN/GTIN:
     4053199835447
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437359 Zylinderkerbstift 2mm Stahl 250St.

  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Hersteller-Nr.: TO-5437359
  • EAN: 4053199835447

Lieferumfang:

250 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.