Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437356 Zylinderkerbstift 2mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474553967
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437356
EAN/GTIN:
     4053199835430
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437356 Zylinderkerbstift 2mm Stahl 250St.

  • Länge (Tiefe): 14 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Hersteller-Nr.: TO-5437356
  • EAN: 4053199835430

Lieferumfang:

250 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,84*
€ 64,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,99*
€ 63,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,84*
€ 58,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.