Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437353 Zylinderkerbstift 2mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474557811
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437353
EAN/GTIN:
     4053199835423
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437353 Zylinderkerbstift 2mm Stahl 250St.

  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Hersteller-Nr.: TO-5437353
  • EAN: 4053199835423

Lieferumfang:

250 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,53*
€ 79,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,32*
€ 75,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,58*
€ 73,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,52*
€ 61,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.