Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437419 Zylinderkerbstift 3mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474580875
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437419
EAN/GTIN:
     4053199835645
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437419 Zylinderkerbstift 3mm Stahl 250St.

  • Länge (Tiefe): 18 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Hersteller-Nr.: TO-5437419
  • EAN: 4053199835645

Lieferumfang:

250 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,53204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,13*
€ 196,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,75*
€ 194,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,69*
€ 188,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,48*
€ 183,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,01*
€ 158,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.