Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437413 Zylinderkerbstift 3mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474587602
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437413
EAN/GTIN:
     4053199835621
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437413 Zylinderkerbstift 3mm Stahl 250St.

  • Länge (Tiefe): 14 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Hersteller-Nr.: TO-5437413
  • EAN: 4053199835621

Lieferumfang:

250 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,27*
€ 58,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.