Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437452 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474639496
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437452
EAN/GTIN:
     4053199835751
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437452 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.

  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5437452
  • EAN: 4053199835751

Lieferumfang:

100 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,96*
€ 59,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,41*
€ 55,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,56*
€ 54,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.