Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437461 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091474642379
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437461
EAN/GTIN:
     4053199835782
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
TOOLCRAFT TO-5437461 Zylinderkerbstift 4mm Stahl 100St.

  • Produkt-Art: Zylinderkerbstift
  • Kategorie: Zylinderkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 14 mm
  • ISO-Norm: ISO 8740
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5437461
  • EAN: 4053199835782

Lieferumfang:

100 St. Zyl.kerbstifte m. Fase

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,78*
€ 79,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,79*
€ 78,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,87*
€ 74,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,94*
€ 72,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.