Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437011 Kegelstift 20mm Edelstahl A2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091475446736
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437011
EAN/GTIN:
     4053199834280
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
TOOLCRAFT TO-5437011 Kegelstift 20mm Edelstahl A2 1St.

  • Produkt-Art: Kegelstift
  • Länge (Tiefe): 90 mm
  • ISO-Norm: ISO 8736
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 20 mm
  • Kategorie: Kegelstift
  • Inhalt: 1 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5437011
  • EAN: 4053199834280

Lieferumfang:

1 St. Kegelstifte m. I.-gew.

Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978, TOOLCRAFT, TO-5437011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.