Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5438196 Knebelkerbstift 12mm Stahl 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091477294739
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5438196
EAN/GTIN:
     4053199838233
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
TOOLCRAFT TO-5438196 Knebelkerbstift 12mm Stahl 25St.

  • Produkt-Art: Knebelkerbstift
  • Kategorie: Knebelkerbstift
  • Inhalt: 25 St.
  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • ISO-Norm: ISO 8752
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 12 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5438196
  • EAN: 4053199838233

Lieferumfang:

25 St. Knebelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,43*
€ 71,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,83*
€ 71,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,15*
€ 68,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.