Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5438100 Knebelkerbstift 5mm Stahl 100St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091477445616
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5438100
EAN/GTIN:
4053199837915
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
TOOLCRAFT TO-5438100 Knebelkerbstift 5mm Stahl 100St.
Produkt-Art: Knebelkerbstift
Kategorie: Knebelkerbstift
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 60 mm
ISO-Norm: ISO 8742
Material: Stahl
Gewinde-Maß: 5 mm
Hersteller-Nr.: TO-5438100
EAN: 4053199837915
Lieferumfang:
100 St. Knebelkerbstifte
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Knebel-Kerbstift
,
Knebelkerbstift
,
Knebelkerbstift DIN 1475
,
Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742
,
Knebelkerbstift ISO 8742
,
Passstifte
,
din 1475 stahl
,
passstifte
,
TOOLCRAFT
,
TO-5438100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,20*
€ 68,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,77*
€ 66,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,04*
€ 63,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,26*
€ 61,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen