Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 961
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5436159 Sechskantschrauben M20 30mm Außensechskant ISO 8676 Stahl galvanisch verzinkt 50St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091480092210
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5436159
EAN/GTIN:
4053199831449
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
TOOLCRAFT TO-5436159 Sechskantschrauben M20 30mm Außensechskant ISO 8676 Stahl galvanisch verzinkt 50St.
Gewinde-Maß: M20
Kopfform: Sechskantkopf
Länge (Tiefe): 30 mm
Antrieb: Außensechskant
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Kategorie: Sechskantschrauben
Produkt-Art: Sechskantschrauben
ISO-Norm: ISO 8676
Material: Stahl
Inhalt: 50 St.
Hersteller-Nr.: TO-5436159
EAN: 4053199831449
Lieferumfang:
50 St. Sechskantschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 961
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 8676
,
Sechskantschraube ISO 8676
,
din 961 m20
,
din 961
,
TOOLCRAFT
,
TO-5436159
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 150,13*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,50*
€ 219,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,61*
€ 217,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,94*
€ 211,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,47*
€ 201,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,13*
€ 178,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen