Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5438079 Knebelkerbstift 5mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091480926358
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5438079
EAN/GTIN:
     4053199837847
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
TOOLCRAFT TO-5438079 Knebelkerbstift 5mm Stahl 100St.

  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • ISO-Norm: ISO 8742
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Produkt-Art: Knebelkerbstift
  • Kategorie: Knebelkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5438079
  • EAN: 4053199837847

Lieferumfang:

100 St. Knebelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,18*
€ 118,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,41*
€ 117,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,90*
€ 112,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,05*
€ 110,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,16*
€ 93,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.