Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5438016 Knebelkerbstift 3mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091481048405
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5438016
EAN/GTIN:
     4053199837632
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
TOOLCRAFT TO-5438016 Knebelkerbstift 3mm Stahl 250St.

  • Produkt-Art: Knebelkerbstift
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • ISO-Norm: ISO 8742
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • Kategorie: Knebelkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5438016
  • EAN: 4053199837632

Lieferumfang:

250 St. Knebelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,30708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,35*
€ 115,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,53*
€ 114,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,24*
€ 108,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,77*
€ 91,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.