Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5438052 Knebelkerbstift 4mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091481104143
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5438052
EAN/GTIN:
     4053199837755
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
TOOLCRAFT TO-5438052 Knebelkerbstift 4mm Stahl 100St.

  • Produkt-Art: Knebelkerbstift
  • Kategorie: Knebelkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 26 mm
  • ISO-Norm: ISO 8742
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5438052
  • EAN: 4053199837755

Lieferumfang:

100 St. Knebelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,48*
€ 99,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,94*
€ 97,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,77*
€ 93,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,84*
€ 91,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,91*
€ 77,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.