Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Schwerlastbefestigung
>
Einschlaganker
>
Artikel
Schlaganker 40mm 887160100080040 100St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091502197132
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
887160100080040
EAN/GTIN:
4053199899487
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m8
einschlaganker
Schlaganker 40mm 887160100080040 100St.
Inhalt: 100 St.
Kategorie: Schlaganker
Länge (Tiefe): 40 mm
ART-Norm: 88716
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß: M8
Produkt-Art: Schlaganker
Hersteller-Nr.: 887160100080040
EAN: 4053199899487
Lieferumfang:
100 St. UPAT-Schlaganker
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
8
,
8716E+14
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,49*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,61*
€ 111,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,81*
€ 110,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,76*
€ 105,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,23*
€ 103,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,49*
€ 87,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen