Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaganker 887160100200000 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlaganker
Schlaganker
Artikel-Nr.:
     1039H-94091502199054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887160100200000
EAN/GTIN:
     4053199899524
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m20
einschlaganker
Schlaganker 887160100200000 25St.

  • Inhalt: 25 St.
  • Kategorie: Schlaganker
  • ART-Norm: 88716
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M20
  • Produkt-Art: Schlaganker
  • Hersteller-Nr.: 887160100200000
  • EAN: 4053199899524

Lieferumfang:

25 St. UPAT-Schlaganker

Weitere Suchbegriffe: 8, 8716E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,01*
€ 180,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,87*
€ 179,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,66*
€ 173,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,36*
€ 168,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,25*
€ 145,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.