Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455326 Blindnietmutter M5 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503123536
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455326
EAN/GTIN:
     4053199895700
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
TOOLCRAFT TO-5455326 Blindnietmutter M5 500St.

  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Klemmbereich max.: 6 mm
  • Klemmbereich min.: 1.5 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 500 St.
  • ART-Norm: 88491
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5455326
  • EAN: 4053199895700

Lieferumfang:

500 St. Mehrbereichsblindnietm

Weitere Suchbegriffe: N/A, TOOLCRAFT, TO-5455326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,43066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,97*
€ 305,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,76*
€ 304,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,41*
€ 297,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,27*
€ 281,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,33*
€ 256,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.