Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455317 Blindnietmutter M6 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503148522
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455317
EAN/GTIN:
     4053199895670
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
TOOLCRAFT TO-5455317 Blindnietmutter M6 500St.

  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Klemmbereich max.: 6 mm
  • Klemmbereich min.: 0.5 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 500 St.
  • ART-Norm: 88490
  • Gewinde-Maß: M6
  • Hersteller-Nr.: TO-5455317
  • EAN: 4053199895670

Lieferumfang:

500 St. Mehrbereichsblindnietm

Weitere Suchbegriffe: N/A, TOOLCRAFT, TO-5455317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,59156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,49*
€ 418,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,29*
€ 412,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,89*
€ 402,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,44*
€ 381,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,78*
€ 351,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.