Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455269 Blindnietmutter M5 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503239817
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455269
EAN/GTIN:
     4053199895519
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5455269
TOOLCRAFT TO-5455269 Blindnietmutter M5 500St.

  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Klemmbereich max.: 4 mm
  • Klemmbereich min.: 3 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 500 St.
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • ART-Norm: 88480
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5455269
  • EAN: 4053199895519

Lieferumfang:

500 St. Geschlos. Blindnietmu.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,52*
€ 346,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,13*
€ 345,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,53*
€ 330,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,40*
€ 319,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,45*
€ 286,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.